Eriks
SMC

SMC Stootdemper RBQC1604

  • ERIKS:24133507
Image 1
▪ Bumper: C (Bumper)▪ Poortgrootte: M16XP1.5▪ Slaglengte: 4 mm▪ Accessoire: Zonder stopmoer▪ Optie: Hex Nut▪ No Stopper Nut):
Opslaan in lijst

€ 49,96/ stukexcl. btw

€ 60,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
RBQ
Grootte
16
Slag
4 mm
Maximale bedrijfsfrequentie
60 tr/min
Max. toegestane slagkracht
294 N
Poortaansluiting
M 16x1.5 mm
Met eindkappen
Nee
Met moer
Nee