Eriks
SMC

SMC Stootdemper RBL2015

  • ERIKS:24133500
Image 1
▪ Versie: L (bestand tegen koelmiddel)▪ Met kap: Zonder kap▪ Poortgrootte: M20XP1.5▪ Slaglengte: 15 mm▪ Optie: Zeskantmoer▪ geen stopmoer:
Opslaan in lijst

€ 112,38/ stukexcl. btw

€ 135,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
RB
Grootte
20
Slag
15 mm
Maximale bedrijfsfrequentie
25 tr/min
Max. toegestane slagkracht
1.961 N
Poortaansluiting
M 20x1.5 mm
Met eindkappen
Nee
Met moer
Nee