Eriks
SMC

SMC Stootdemper RBC2725 met stootdop

  • ERIKS:24133480
Image 1
▪ Versie: Standaard▪ Met kap: C (kap)▪ Poortgrootte: M27XP1.5▪ Slaglengte: 25 mm▪ Optie: Zeskantmoer▪ geen stopmoer:
Opslaan in lijst

€ 110,14/ stukexcl. btw

€ 133,27incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
RB
Grootte
27
Slag
25 mm
Maximale bedrijfsfrequentie
10 tr/min
Max. toegestane slagkracht
2.942 N
Poortaansluiting
M 27x1.5 mm
Met eindkappen
Ja
Met moer
Nee