Eriks
SMC

SMC Stootdemper RBC2015 met stootdop

  • ERIKS:23847934
Image 1
▪ Versie: Standaard▪ Met kap: C (kap)▪ Poortgrootte: M20XP1.5▪ Slaglengte: 15 mm▪ Optie: Zeskantmoer▪ geen stopmoer:
Opslaan in lijst

€ 82,36/ stukexcl. btw

€ 99,66incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
RB
Grootte
20
Slag
15 mm
Maximale bedrijfsfrequentie
25 tr/min
Max. toegestane slagkracht
1.961 N
Poortaansluiting
M 20x1.5 mm
Met eindkappen
Ja
Met moer
Nee