Eriks
SMC

SMC Stootdemper RBC1411 met stootdop

  • ERIKS:24133475
Image 1
▪ Versie: Standaard▪ Met kap: C (kap)▪ Poortgrootte: M14XP1.5▪ Slaglengte: 11 mm▪ Optie: Zeskantmoer▪ geen stopmoer:
Opslaan in lijst

€ 73,45/ stukexcl. btw

€ 88,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
RB
Grootte
14
Slag
11 mm
Maximale bedrijfsfrequentie
45 tr/min
Max. toegestane slagkracht
814 N
Poortaansluiting
M 14x1.5 mm
Met eindkappen
Ja
Met moer
Nee