Eriks
SMC

SMC Stootdemper RBC1006 met stootdop

  • ERIKS:24133471
Image 1
▪ Versie: Standaard▪ Met kap: C (kap)▪ Poortgrootte: M10XP1.0▪ Slaglengte: 6 mm▪ Optie: Zeskantmoer▪ geen stopmoer:
Opslaan in lijst

€ 54,54/ stukexcl. btw

€ 65,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
RB
Grootte
10
Slag
6 mm
Maximale bedrijfsfrequentie
70 tr/min
Max. toegestane slagkracht
422 N
Poortaansluiting
M 10x1 mm
Met eindkappen
Ja
Met moer
Nee