Eriks
SMC

SMC Stootdemper RBC0806 met stootdop

  • ERIKS:24133469
Image 1
▪ Versie: Standaard▪ Met kap: C (kap)▪ Poortgrootte: M8XP1.0▪ Slaglengte: 6 mm▪ Optie: Zeskantmoer▪ geen stopmoer:
Opslaan in lijst

€ 54,54/ stukexcl. btw

€ 65,99incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
RB
Grootte
8
Slag
6 mm
Maximale bedrijfsfrequentie
80 tr/min
Max. toegestane slagkracht
245 N
Poortaansluiting
M 8x1 mm
Met eindkappen
Ja
Met moer
Nee