Eriks
SMC

SMC Stootdemper RB1412S

  • ERIKS:14085736
Image 1
▪ Versie: Standaard▪ Met kap: Zonder kap▪ Poortgrootte: M14XP1.5▪ Slaglengte: 12 mm▪ Optie: S (zeskantmoer▪ stopmoer: 1 st.)
Opslaan in lijst

€ 71,28/ stukexcl. btw

€ 86,25incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
RB
Grootte
14
Slag
12 mm
Maximale bedrijfsfrequentie
45 tr/min
Max. toegestane slagkracht
814 N
Poortaansluiting
M 14x1.5 mm
Met eindkappen
Nee
Met moer
Ja