Eriks
SMC

SMC Stootdemper RB1007

  • ERIKS:11879570
Image 1
▪ Versie: Standaard▪ Met kap: Zonder kap▪ Poortgrootte: M10XP1.0▪ Slaglengte: 7 mm▪ Optie: Zeskantmoer▪ geen stopmoer:
Opslaan in lijst

€ 53,50/ stukexcl. btw

€ 64,74incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
RB
Grootte
10
Slag
7 mm
Maximale bedrijfsfrequentie
70 tr/min
Max. toegestane slagkracht
422 N
Poortaansluiting
M 10x1 mm
Met eindkappen
Nee
Met moer
Nee