Eriks
SMC

SMC Steelnippel KQ2N06-M5

  • ERIKS:24127026
Image 1
▪ Toepasbare koppelingsdiameters: ø4, ø6, ø8, ø10 en ø12.
▪ Toepasbare poortgroottes: M5, 1/8, 1/4 en 3/8.
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
KQ2N
Fabrikant ID
KQ2N06-M5
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter steel
6 mm
Type schroefdraad
Buitendraad (M)
Draadmaat
M 5x0.8
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C