€ 1,73/ stukexcl. btw
€ 2,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KQ2 |
Type | KQ2R |
Fabrikant ID | KQ2R23-06A |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 3.2 mm |
Buitendiameter steel | 6 mm |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |