Eriks
SMC

SMC Steel-verloopkoppeling KQ2R11-13A

  • ERIKS:14205173
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 3/8▪ Toepasbare koppeling: ø 1/2▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst

€ 7,28/ stukexcl. btw

€ 8,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
KQ2R
Fabrikant ID
KQ2R11-13A
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
3/8 in
Buitendiameter steel
1/2 in
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304