€ 7,43/ stukexcl. btw
€ 8,99incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KQ2 |
Type | KQ2R |
Fabrikant ID | KQ2R10-12A-X35 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 10 mm |
Buitendiameter steel | 12 mm |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |