Eriks
SMC

SMC Steel-verloopkoppeling KQ2R07-09A

  • ERIKS:14205165
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 1/4▪ Toepasbare koppeling: ø 5/16▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst

€ 4,96/ stukexcl. btw

€ 6,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
KQ2R
Fabrikant ID
KQ2R07-09A
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
1/4 in
Buitendiameter steel
5/16 in
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304