Eriks
SMC

SMC Steekreductor, KQ2R08-12A, KQ2 Serie, Rechte vorm, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:12236044
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 8▪ Toepasbare koppeling: ø 12▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst

€ 3,45/ stukexcl. btw

€ 4,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Plug-in Reducer
Fabrikant ID
KQ2R08-12A
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
8 mm
Buitendiameter steel
12 mm
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Verlengd
Nee
Gewicht
3.4 g
D
13.2 mm
L
36.5 mm
M
14.2