€ 3,47/ stukexcl. btw
€ 4,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KQ2 |
Type | Plug-in Reducer |
Fabrikant ID | KQ2R08-10A-X35 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Buitendiameter steel | 10 mm |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van 0 tot 40 °C |
Medium | Lucht, Water |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 2.9 g |
D | 13.2 mm |
L | 35.1 mm |
M | 14.2 |