Eriks
SMC

SMC Steekreductor, KQ2R07-11A, KQ2 Serie, Rechte vorm

  • ERIKS:12236042
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 1/4▪ Toepasbare koppeling: ø 3/8▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst

€ 5,44/ stukexcl. btw

€ 6,58incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Plug-in Reducer
Fabrikant ID
KQ2R07-11A
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter steel
11.1 mm
Buitendiameter steel
3/8 in
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Verlengd
Nee
Gewicht
2.2 g
D
11.1 mm
L
35.9 mm
M
13.3