Eriks
SMC

SMC Steekreductor, KQ2R04-08A, KQ2 Serie, Rechte vorm, 4 x 8 mm Buis OD

  • ERIKS:12236032
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slang: ø 4▪ Toepasbare koppeling: ø 8▪ Release Button: Round Type
Opslaan in lijst

€ 2,80/ stukexcl. btw

€ 3,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KQ2
Type
Plug-in Reducer
Fabrikant ID
KQ2R04-08A
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding ongelijk
4 x 8 mm
Buitendiameter steel
8 mm
Werkdruk
van -1 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal inschroefplug
Messing
Verlengd
Nee
Gewicht
1.3 g
D
8.2 mm
L
29.6 mm
M
13.3