€ 5,90/ stukexcl. btw
€ 7,14incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KP |
Type | Plug-in Reducer |
Fabrikant ID | KPR06-10 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | PP |
Buitendiameter leiding ongelijk | 6 x 10 mm |
Buitendiameter steel | 10 mm |
Werkdruk | van 10 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Medium | Lucht, stikstofgas, water |
Materiaal afdichting | EPDM |
Materiaal ontspanring | PP |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal moer | PP |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 5 g |
D | 12.8 mm |
L | 45 mm |
M | 19.5 |