Eriks
SMC

SMC Steekreductor, KPR04-06, KP Serie, Rechte vorm, 4 x 6 mm Buis OD

  • ERIKS:24126649
Image 1
▪ Toepasbare buitendiameter slangen: ø4
▪ Toepasbare koppeling: ø6
Opslaan in lijst

€ 5,65/ stukexcl. btw

€ 6,84incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KP
Type
Plug-in Reducer
Fabrikant ID
KPR04-06
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PP
Buitendiameter leiding ongelijk
4 x 6 mm
Buitendiameter steel
6 mm
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Medium
Lucht, stikstofgas, water
Materiaal afdichting
EPDM
Materiaal ontspanring
PP
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal moer
PP
Verlengd
Nee
Gewicht
3 g
D
10.4 mm
L
39.4 mm
M
18