Eriks
SMC

SMC Steekreductor, KGR08-12, KG Serie, Rechte vorm, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:24126047
Image 1
▪ Model: KGR08-12 (buitendiameter slang ø8, koppelingsaansluiting ø12)
Opslaan in lijst

€ 5,00/ stukexcl. btw

€ 6,05incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KG
Type
Plug-in Reducer
Fabrikant ID
KGR08-12
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 301, PBT
Buitendiameter leiding
8 mm
Buitendiameter steel
12 mm
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal moer
Roestvast staal 303
Verlengd
Nee
Gewicht
4.6 g
D
15.2 mm
L
42 mm
M
18.5