€ 5,00/ stukexcl. btw
€ 6,05incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KG |
Type | Plug-in Reducer |
Fabrikant ID | KGR08-10 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 301, PBT |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Buitendiameter steel | 10 mm |
Werkdruk | van 10 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht, Water |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal moer | Roestvast staal 303 |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 4 g |
D | 15.2 mm |
L | 41 mm |
M | 18.5 |