€ 3,78/ stukexcl. btw
€ 4,57incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KG |
Type | Plug-in Reducer |
Fabrikant ID | KGR06-10 |
Vorm | Rechte vorm |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 301, PBT |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Buitendiameter steel | 10 mm |
Werkdruk | van 10 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht, Water |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal moer | Roestvast staal 303 |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 4.7 g |
D | 12.8 mm |
L | 39.5 mm |
M | 17 |