Eriks
SMC

SMC Steekreductor, KGR06-08, KG Serie, Rechte vorm, 6 mm Buis OD

  • ERIKS:24126044
Image 1
▪ Model: KGR06-08 (buitendiameter slang ø6, koppelingsaansluiting ø8)
Opslaan in lijst

€ 3,78/ stukexcl. btw

€ 4,57incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KG
Type
Plug-in Reducer
Fabrikant ID
KGR06-08
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
Roestvaststaal RVS 301, PBT
Buitendiameter leiding
6 mm
Buitendiameter steel
8 mm
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal moer
Roestvast staal 303
Verlengd
Nee
Gewicht
2.5 g
D
12.8 mm
L
37 mm
M
17