Eriks
SMC

SMC Steekreductor, KAR08-10, KA Serie, Rechte vorm, 8 mm Buis OD

  • ERIKS:24125794
Image 1
▪ Laden en lossen in één enkele handeling.
▪ Mogelijk om in vacuüm te gebruiken (max. – 100 kPa).
▪ Kan in kopervrije toepassing worden gebruikt.
▪ Vlambestendigheid (UL-94-norm, V-0).
▪ Oppervlakteweerstand 10 4 tot 10 7?.
▪ Geleidend kunststof wordt gebruikt voor body en afdichtingen in fitwerk en slangen.
Opslaan in lijst

€ 5,78/ stukexcl. btw

€ 6,99incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KA
Type
Plug-in Reducer
Fabrikant ID
KAR08-10
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
8 mm
Buitendiameter steel
10 mm
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 40 °C
Medium
Lucht
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
PBT
Materiaal moer
C3604BD
Verlengd
Nee
Gewicht
4 g
D
15.2 mm
L
41 mm
M
18.5