Eriks
SMC

SMC Steekreductor, KAR04-10, KA Serie, Rechte vorm, 4 mm Buis OD

  • ERIKS:24125792
Image 1
▪ Laden en lossen in één enkele handeling.
▪ Mogelijk om in vacuüm te gebruiken (max. – 100 kPa).
▪ Kan in kopervrije toepassing worden gebruikt.
▪ Vlambestendigheid (UL-94-norm, V-0).
▪ Oppervlakteweerstand 10 4 tot 10 7?.
▪ Geleidend kunststof wordt gebruikt voor body en afdichtingen in fitwerk en slangen.
Opslaan in lijst

€ 16,70/ stukexcl. btw

€ 20,21incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KA
Type
Plug-in Reducer
Fabrikant ID
KAR04-10
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
4 mm
Buitendiameter steel
10 mm
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 40 °C
Medium
Lucht
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
PBT
Materiaal moer
C3604BD
Verlengd
Nee
Gewicht
3.3 g
D
12.8 mm
L
39.5 mm
M
16