€ 3,01/ stukexcl. btw
€ 3,64incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KQ2 |
Type | Plug-in Elbow |
Fabrikant ID | KQ2L08-99A |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Buitendiameter steel | 8 mm |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht, Water |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal inschroefplug | Messing |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 3 g |
D1 | 13.2 mm |
D2 | 10 mm |
L1 | 17.2 mm |
L2 | 26.2 mm |
M | 14.2 |