€ 2,86/ stukexcl. btw
€ 3,46incl. btw
210 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KQ2 |
Type | Plug-in Elbow |
Fabrikant ID | KQ2L06-99A |
Vorm | L-vormig |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 6 mm |
Buitendiameter steel | 6 mm |
Werkdruk | van -1 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht, Water |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | POM |
Materiaal gripring | Roestvaststaal RVS 304 |
Materiaal inschroefplug | Messing |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 1.8 g |
D1 | 10.4 mm |
D2 | 8 mm |
L1 | 15.3 mm |
L2 | 22.3 mm |
M | 13.3 |