Eriks
SMC

SMC Steekbocht, KGL10-99, KG Serie, L-vormig, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:24126034
Image 1
▪ Model: KGL10-99 (buitendiameter slang ø10)
Opslaan in lijst

€ 6,99/ stukexcl. btw

€ 8,46incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KG
Type
Plug-in Elbow
Fabrikant ID
KGL10-99
Vorm
L-vormig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 301, PBT
Buitendiameter leiding
10 mm
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal gripring
Roestvaststaal RVS 304
Materiaal moer
Roestvast staal 303
Verlengd
Nee
Gewicht
25 g
D1
18.5 mm
D2
14 mm
L1
25.5 mm
L2
35.5 mm
M
21