€ 0,45/ stukexcl. btw
€ 0,54incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KR |
Type | Spatter Cover |
Fabrikant ID | KR-12C |
Materiaal | PBT |
Buitendiameter leiding | 12 mm |
Werkdruk | van 10 tot 10 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -5 tot 60 °C |
Medium | Lucht, Water |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ontspanring | PBT |
Verlengd | Nee |
Gewicht | 1.6 g |
D | 22.8 mm |
L | 10.5 mm |