Eriks
SMC

SMC Spatbescherming, KR-10C1, KR Serie, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:24127755
Image 1
▪ Applicable Tube OD: Ø10
▪ Cover: C1 (Cover 2)
Opslaan in lijst

€ 0,45/ stukexcl. btw

€ 0,54incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KR
Type
Spatter Cover
Fabrikant ID
KR-10C1
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
10 mm
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
PBT
Materiaal moer
C3604BD
Verlengd
Nee
D
18 mm
L1
22 mm
L2
17.2 mm