Eriks
SMC

SMC Spatbescherming, KR-10C, KR Serie, 10 mm Buis OD

  • ERIKS:24127754
Image 1
▪ Applicable Tube OD: Ø10
▪ Cover: C (Cover 1)
Opslaan in lijst

€ 0,45/ stukexcl. btw

€ 0,54incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KR
Type
Spatter Cover
Fabrikant ID
KR-10C
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
10 mm
Werkdruk
van 10 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van -5 tot 60 °C
Medium
Lucht, Water
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
PBT
Materiaal moer
C3604BD
Verlengd
Nee
Gewicht
1.5 g
D
20.8 mm
L
10.5 mm