Eriks
SMC

SMC Snelontluchtingsventiel ASV510F-02-10S

  • ERIKS:24115673
Image 1
▪ Grootte: 5 (3/8 Basis)
▪ Versie: 1 (T-koppeling)
▪ Schroefdraad: M3, M5, U10/32, R
▪ Poortgrootte: 02 (R1/4)
▪ Slangmaat: Ø10
▪ Afdichtmiddel: S [afdichtmiddel (01,02,03,04)]
▪ Optie: Geen
▪ Maatwerk: Geen
▪ Borgmoer: Standaard (zeskant)
Opslaan in lijst

€ 25,89/ stukexcl. btw

€ 31,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
ASV
Type koppeling
Snelontluchtingsventiel
Uitvoeringsvorm
T-vorm
Draadtype poort
BSPT (R)
Poortaansluiting
1/4 in
Buitendiameter leiding
10 mm
Temperatuurgebied
van -5 tot 60 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Precoating schroefdraad
Ja
Materiaal omkasting
PBT
Materiaal afdichting
NBR