€ 24,17/ stukexcl. btw
€ 29,25incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | ASV |
Type koppeling | Snelontluchtingsventiel |
Uitvoeringsvorm | T-vorm |
Draadtype poort | BSPT (R) |
Poortaansluiting | 1/4 in |
Buitendiameter leiding | 8 mm |
Temperatuurgebied | van -5 tot 60 °C |
Werkdruk | van 1 tot 10 bar |
Precoating schroefdraad | Ja |
Materiaal omkasting | PBT |
Materiaal afdichting | NBR |