Eriks
SMC

SMC Snelontluchtingsventiel ASV120F-M3-04

  • ERIKS:24115660
Image 1
▪ Grootte: 1 (M3 Basis)
▪ Versie: 2 (bocht)
▪ Schroefdraad: M3, M5, U10/32, R
▪ Poortgrootte: M3X0,5
▪ Slangmaat: Ø4
▪ Afdichtmiddel: Zonder afdichtmiddel (M3,M5,U10/32)
▪ Optie: Geen
▪ Maatwerk: Geen
▪ Borgmoer: Standaard (zeskant)
Opslaan in lijst

€ 29,96/ stukexcl. btw

€ 36,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
ASV
Type koppeling
Snelontluchtingsventiel
Uitvoeringsvorm
L-vormig
Draadtype poort
Metrisch
Poortaansluiting
M 3x0.5 mm
Buitendiameter leiding
4 mm
Temperatuurgebied
van -5 tot 60 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Precoating schroefdraad
Nee
Materiaal omkasting
PBT/Messing
Materiaal afdichting
NBR