Eriks
SMC

SMC Snelontluchtingsventiel AQ340F-06-06

  • ERIKS:24115155
Image 1
▪ Size: 3 (1/8 Basis)▪ Tube Size: Ø6▪ Exhaust Port: Ø6
Opslaan in lijst

€ 15,46/ stukexcl. btw

€ 18,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AQ
Type koppeling
Snelontluchtingsventiel
Buitendiameter leiding
6 mm
Uitlaatpoort
Leiding-buiten-ø 6mm
Temperatuurgebied
van -5 tot 60 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Materiaal omkasting
PBT
Materiaal afdichting
NBR