Eriks
SMC

SMC Snelontluchtingsventiel AQ240F-06-00

  • ERIKS:24115150
Image 1
▪ Grootte: 2 (M5 Basis)▪ Slangmaat: Ø6▪ Afvoerpoort: 00 (ingebouwde geluiddemper)
Opslaan in lijst

€ 13,81/ stukexcl. btw

€ 16,71incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AQ
Type koppeling
Snelontluchtingsventiel
Buitendiameter leiding
6 mm
Uitlaatpoort
Geluidsdemper
Temperatuurgebied
van -5 tot 60 °C
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Materiaal omkasting
PBT
Materiaal afdichting
NBR