€ 14,57/ stukexcl. btw
€ 17,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | AQ |
Type koppeling | Snelontluchtingsventiel |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Uitlaatpoort | Leiding-buiten-ø 4mm |
Temperatuurgebied | van -5 tot 60 °C |
Werkdruk | van 1 tot 10 bar |
Materiaal omkasting | PBT |
Materiaal afdichting | NBR |