€ 13,81/ stukexcl. btw
€ 16,71incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | AQ |
Type koppeling | Snelontluchtingsventiel |
Buitendiameter leiding | 4 mm |
Uitlaatpoort | Geluidsdemper |
Temperatuurgebied | van -5 tot 60 °C |
Werkdruk | van 1 tot 10 bar |
Materiaal omkasting | PBT |
Materiaal afdichting | NBR |