Eriks
SMC

SMC Snelkoppeling KK6S-03MS

  • ERIKS:24126429
Image 1
▪ Bodygrootte: 6 (1/2)▪ Fitwerkpoortgrootte: R 3/8▪ Afdichtmiddel: S (With Sealant)
Opslaan in lijst

€ 19,88/ stukexcl. btw

€ 24,05incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KK
Type
KK6
Vorm
Koppeling (female)
Draadaansluiting
Buitendraad BSPT (R)
Maat draadaansluiting (inch)
3/8
Materiaal
Messing
Grootte
1/2
Met ventiel
Ja
Temperatuurgebied
van -5 tot 60 °C
Materiaal ventiel
PBT
Materiaal veer
Roestvaststaal