Eriks
SMC

SMC Snelkoppeling KK4S-01MS

  • ERIKS:24126402
Image 1
▪ Bodygrootte: 4 (1/4)▪ Fitwerkpoortgrootte: R 1/8▪ Afdichtmiddel: S (With Sealant)
Opslaan in lijst

€ 10,11/ stukexcl. btw

€ 12,23incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KK
Type
KK4
Vorm
Koppeling (female)
Draadaansluiting
Buitendraad BSPT (R)
Maat draadaansluiting (inch)
1/8
Materiaal
Messing
Grootte
1/4
Met ventiel
Ja
Temperatuurgebied
van -5 tot 60 °C
Materiaal ventiel
PBT
Materiaal veer
Roestvaststaal