Eriks
SMC

SMC Snelkoppeling KK3S-02MS

  • ERIKS:24126370
Image 1
▪ Bodygrootte: 3 (1/8)▪ Fitwerkpoortgrootte: R 1/4▪ Afdichtmiddel: S (With Sealant)
Opslaan in lijst

€ 9,77/ stukexcl. btw

€ 11,82incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KK
Type
KK3
Vorm
Koppeling (female)
Draadaansluiting
Buitendraad BSPT (R)
Maat draadaansluiting (inch)
1/4
Materiaal
Messing
Grootte
1/8
Met ventiel
Ja
Temperatuurgebied
van -5 tot 60 °C
Materiaal ventiel
PBT
Materiaal veer
Roestvaststaal