€ 10,38/ stukexcl. btw
€ 12,56incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KK |
Type | KK2 |
Vorm | Koppeling (female) |
Draadaansluiting | Buitendraad BSPT (R) |
Maat draadaansluiting (inch) | 1/8 |
Materiaal | Messing |
Grootte | M 5 |
Met ventiel | Ja |
Temperatuurgebied | van -5 tot 60 °C |
Materiaal ventiel | PBT |
Materiaal veer | Roestvaststaal |