€ 8,93/ stukexcl. btw
€ 10,81incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | KK |
Type | KK130 |
Vorm | Koppeling (female) |
Draadaansluiting | Binnendraad BSPT (R) |
Maat draadaansluiting (inch) | 3/8 |
Materiaal | Staal |
Met ventiel | Ja |
Temperatuurgebied | van -20 tot 80 °C |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal ventiel | Staaldraad |
Materiaal veer | Roestvaststaal |