Eriks
SMC

SMC Snelkoppeling KK130S-02MS

  • ERIKS:13517016
Image 1
▪ Type: S (insteekkoppeling)
▪ Fitwerkpoortgrootte: R 1/4
Opslaan in lijst

€ 8,94/ stukexcl. btw

€ 10,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
KK
Type
KK130
Vorm
Koppeling (female)
Draadaansluiting
Buitendraad BSPT (R)
Maat draadaansluiting (inch)
1/4
Materiaal
Staal
Met ventiel
Ja
Temperatuurgebied
van -20 tot 80 °C
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ventiel
Staaldraad
Materiaal veer
Roestvaststaal