Eriks
SMC

SMC Snelheidregelventiel RVS AS4201FG-04-10S

  • ERIKS:24115569
Image 1
▪ Model: AS42 (1/2 basis - bocht)
▪ Controlemethode: 0 (meter-uit)
▪ Poortgrootte en slangmaat: 04-10 (poortgrootte R1/2 - slangmaat ø10)
▪ Optie: S (afdichtmiddel)
▪ Maatwerk: Geen
▪ Borgmoer: Standaard (zeskant)
Opslaan in lijst

€ 47,26/ stukexcl. btw

€ 57,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AS-FG
Uitvoering
Smoorterugslagklep
Vorm
L-vormig
Functie
Uitlaatsmoring
Draadtype poort
BSPT (R)
Pnematische aansluiting 1
1/2
Pnematische aansluiting 2
10 mm
Montage
Inschroefbaar
Instelelement
Draaiknop
Materiaal behuizing
PBT
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal inschroefplug
Messing, vernikkeld
Materiaal regelschroef
Messing, vernikkeld
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal zwaaiaansluiting
PBT
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Temperatuurgebied
van -5 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010
Gewicht
100 g