Eriks
SMC

SMC Snelheidregelventiel RVS AS2051FG-08

  • ERIKS:24115396
Image 1
▪ Bodygrootte: 205 (1/4 Basis)
▪ Toepasbare buitendiameter slang: Ø8
▪ Maatwerk: Geen
▪ Borgmoer: Standaard (zeskant)
Opslaan in lijst

€ 16,86/ stukexcl. btw

€ 20,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
AS-FG
Uitvoering
Smoorterugslagklep
Vorm
Recht
Pnematische aansluiting 1
8 mm
Pnematische aansluiting 2
8 mm
Montage
In-line
Instelelement
Draaiknop
Materiaal behuizing
PBT
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal ontspanring
POM
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Temperatuurgebied
van -5 tot 60 °C
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010
Gewicht
31 g