€ 23,72/ stukexcl. btw
€ 28,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SMC |
Serie | AS |
Uitvoering | Smoorterugslagklep |
Vorm | Recht |
Draadtype poort | Binnendraad BSPP (G) |
Pnematische aansluiting 1 | 1/4 |
Pnematische aansluiting 2 | 1/4 |
Montage | Doorgangsboring |
Instelelement | Draaiknop |
Materiaal behuizing | PBT/Messing, vernikkeld |
Materiaal regelschroef | Hars |
Medium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 |