Eriks
SMC

SMC Snelheidregelventiel ASD630F-04-12S

  • ERIKS:24115635
Image 1
▪ Bodygrootte: 6 (1/2 Basis)
▪ Poortgrootte: 04 (1/2)
▪ Toepasbare buitendiameter slang: 12 (Ø12 mm)
▪ Afdichtmiddel: S (afdichtmiddel)
▪ Maatwerk: Geen
▪ Borgmoer: Standaard (zeskant)
Opslaan in lijst

€ 43,38/ stukexcl. btw

€ 52,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
ASD
Uitvoering
Smoorterugslagklep
Vorm
Universeel
Functie
Uitlaat- en toevoersmoring
Draadtype poort
BSPT (R)
Pnematische aansluiting 1
1/2
Pnematische aansluiting 2
12 mm
Montage
Inschroefbaar
Instelelement
Kartelschroef
Materiaal behuizing
PBT/Messing, vernikkeld
Materiaal inschroefplug
Messing, vernikkeld
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal zwaaiaansluiting
PBT
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Temperatuurgebied
van -5 tot 60 °C
Nominaal debiet
1300 l/min
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010