Eriks
SMC

SMC Snelheidregelventiel ASD330F-01-06S

  • ERIKS:24115624
Image 1
▪ Body Size: 3 (1/8 Basis)
▪ Port Size: 01 (1/8)
▪ Applicable Tube OD: 06 (Ø6 mm)
▪ Sealant: S (Sealant)
▪ Made to Order: None
▪ Lock Nut: Standard (Hexagon)
Opslaan in lijst

€ 21,55/ stukexcl. btw

€ 26,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SMC
Serie
ASD
Uitvoering
Smoorterugslagklep
Vorm
Universeel
Functie
Uitlaat- en toevoersmoring
Draadtype poort
BSPT (R)
Pnematische aansluiting 1
1/8
Pnematische aansluiting 2
6 mm
Montage
Inschroefbaar
Instelelement
Kartelschroef
Materiaal behuizing
PBT/Messing, vernikkeld
Materiaal inschroefplug
Messing, vernikkeld
Materiaal ontspanring
POM
Materiaal zwaaiaansluiting
PBT
Werkdruk
van 1 tot 10 bar
Temperatuurgebied
van -5 tot 60 °C
Nominaal debiet
175 l/min
Medium
Perslucht volgens ISO8573-1:2010